ブラケット WS/WDモデル WS-45/WD-50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00829005 品番WS-45/WD-50
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
適合【テンショナー】SE・RSE・NSE-45 B140 C66 G80 J40 寸法A(mm)140 寸法F(mm)30 寸法D(mm)18 寸法E(mm)100 寸法B(mm)140 寸法C(mm)66 K20 寸法J(mm)40 寸法G(mm)80 寸法K(mm)20 寸法H2(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする