三木プーリ
変速ベルト 4430V660
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00835506
品番
4430V660
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥95,277
販売価格(税別)
¥
86,615
バスケットに入れる
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)
70
外周長(mm)
1702
ベルト
4430V
寸法b(mm)
17
ピッチ周長さ(mm)
1664
角度θ(°)
30