三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-25H
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00840090
品番
PE-216-MA-25H
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥83,667
販売価格(税別)
¥
76,061
バスケットに入れる
その他
【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)
10
サイズ
216
タイプ
機械側変速機型
対応機種
PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)
25