曜日別特売
ACD-19A-3Y-6Y ディスクカップリング ACDシリーズ アイセル 01110348

ディスクカップリング ACDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)6許容トルク(N・m)1注文コード01110348品番ACD-19A-3Y-6Y
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。
取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。
インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。
角速度変動が減少。
ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。
低慣性・高剛性。
取り付け簡単。
コストダウン。

用途
工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結
精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結
ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
外径D(Φmm)19.6寸法L2(mm)7.8寸法L3(mm)7.5寸法d3(Φmm)8.5軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)25.7許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.13材質(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当種類ディスクタイプ表面処理(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜慣性モーメント(kg・m2)0.96×10-6材質(ボルト)クロムモリブデン鋼許容エンドプレイ(mm)±0.24ねじりばね定数(N・m/rad)1250ボルト締付トルク(N・m)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)10000締結ボルトMM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする