ディスクカップリング ACSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)4.5 軸穴径d2(Φmm)5 許容トルク(N・m)1 注文コード01114207 品番ACS-19A4.5Y-5Y
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど660種類から選べます 他の種類を見る

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。
取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。
インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。
角速度変動が減少。
ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。
低慣性・高剛性。
取り付け簡単。
コストダウン。

用途
工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結
精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結
ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)4.5 軸穴径d2(Φmm)5 全長L(mm)16.9 最高回転速度(min-1)10000 許容トルク(N・m)1 許容偏心(mm)0.02 許容偏角(°)1 ボルト締付トルク(N・m)0.4 材質(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼 外径D(Φmm)19.6 寸法d3(Φmm)8.5 寸法L2(mm)7.8 寸法L3(mm)7.5 ねじりばね定数(N・m/rad)2500 慣性モーメント(kg・m2)0.62×10-6 許容エンドプレイ(mm)±0.12 締結ボルトMM2 表面処理(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする