曜日別特売
G-134 ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99 01242413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

(84件のレビュー)
当日出荷特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)750
幅(mm)8.6
タイプ幅広型/デザインワイパー対応
内容量1本注文コード01242413品番G-134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ(mm)750幅(mm)8.6タイプ幅広型/デザインワイパー対応トラスコ品番477-7875商品タイプグラファイト
注意
※ゴム表面についている黒い粉はワイパーの動きを良くする成分のため拭き取らないでください。
※純正の新車時に装着しているサイズとなります。車検等で交換されたワイパーには適合しない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310

商品説明動画

ソフト99 『ガラコワイパー』(新)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: ヤリスクロス(MXPJ10)で利用
サービス業

ヤリスクロス(MXPJ10)の助手席側のワイパーゴムが固くなってきたので交換用にG-103を購入しました。
問題なく交換できて利用できております。

対象商品 : 01241878
2025-06-03
用途: 自家用車のワイパーゴム交換

ディーラー車検の時に、ワイパーゴムが劣化してるので交換するよう勧められて、割高な値段で交換することになった経験があり、自分で予め交換することにしました。最初は少し手間取りましたが、要領を得れば簡単です。

対象商品 : 01242352
2025-03-27
用途: ゴミ取り
不動産業

車内についたペットの毛を取るのに利用してます。粘着力が優れているのでリピートしてます。
今後も価格キープして欲しい

対象商品 : 01241878
2025-09-18
用途: 定期的に交換

価格も手ごろなので定期的に交換します
商品は良い物です

対象商品 : 01241948
2025-09-18
用途: メンテナンス時に

商品は良い物です
価格が手ごろで耐久性も有り安心して使えます

対象商品 : 01241914
2024-05-08
用途: フッ素の撥水剤を塗布したので

フッ素のガラスコートをしたところシリコン系のワイパーはビビりやすいとの情報があったので相性の良いとされるグラファイトのこちらにしてみました。わずかに白い筋みたいなのが残る気がしますが、ビビりはワイパーの戻りのときにちょっと引っかかるかな?くらいでいまのところはまぁ満足しております。耐久性に期待しております。

2025-01-10
用途: マイカーメンテ

交換したばかりです。
当然だとは思いますが今のところ問題はないです。

対象商品 : 01242395
2023-12-05
用途: 問題なし
サービス業

ブレードの金属の芯は入っていないので、使い回しになります。
金属のゴミが出ないので、助かります。
ディーラーでの点検日の朝に交換して、ディーラーに持ち込んだ所、「そろそろワイパー交換をおすすめします」と言われました。
ディーラーではパーツの状態など見ずに、消耗品の交換を勧めているのだとわかりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする