カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツールねじ切UN60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
首長(mm)
15
全長(mm)
39
注文コード
01269205
品番
MIR3L1536UN
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
首長・全長・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
BXC
全長(mm)
39
寸法F(mm)
1.4
適合ねじ
8-36UNF
首長(mm)
15
材質
超硬
材種
BXC
シャンク径(mm)
3.0
最小穴径(mm)
3.2