画像準備中

タイニーツールねじ切UN60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 首長(mm)15 全長(mm)51 注文コード01269512 品番MIR5L1528UN
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は首長・全長・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上BXC 全長(mm)51 寸法F(mm)2.2 適合ねじ1/4-28UNF 首長(mm)15 材質超硬 材種BXC シャンク径(mm)5.0 最小穴径(mm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする