スーパーフォアディーゼル S-FD

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード01433942 品番E123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

ディーゼルエンジン機能回復剤
コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。

容量(mL)300 使用量オイル量3〜6Lに1本を使用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
注意
※ターボ車にはオイル量の5%未満で使用してください。外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01433942
2026-03-05
用途:
船舶のオイル交換時
農・林・水産業

迅速かつ丁重な対応、コスパ良し、また利用させて頂きます。

2026-02-13
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

たまにしか入れてませんが
投入後は若干音が静かになり
若干滑らかな回転になります

2025-09-14
用途:
オイルへの添加

いすゞエルフへのオイル交換で使用。
交換後、始動直後ですでにエンジン音が静かになった事を体感します。
走行フィールはよくわかりませんがエンジン保護について安心感はあります。

2人が参考にしています
対象商品:
01433942
2023-11-28
用途:
ヨットディーゼルエンジンの排気白煙対策
サービス業

エンジンオイル定期交換時に使用しています。
白煙ゼロにはならないけど大分良くなります

3人が参考にしています
対象商品:
01433942
2023-06-16
用途:
ディーゼル車のエンジンオイル交換のついで

20万kmを超えたので、車両をいたわる気持ちで使用してみましたが、明らかに振動及びエンジン音が良くなり、使用して良かったです。価格が結構高いのでエンジンオイル交換の度には使用できませんが、たまに使っていこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01433942
2023-07-07
用途:
オイル交換の時に使う
建設業・工事業

これ入れると音もスピードも安定する
とてもいい
毎回使ってる

1人が参考にしています
対象商品:
01433942
2022-03-21
用途:
機械のメンテナンス時
吉本農園 様

エンジンの出力が上がったようで、燃費向上して大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
01433942
2021-08-28
用途:
過走行車のオイルに

30万キロ超えの廃エースに使用してます。
オイル交換時に混ぜ込み、50km程度慣らすと明らかな効果を感じます。
振動とメカノイズが減り、坂道でキックダウンする頻度も減っているので、トルクが増しているように思います。
欲を言えば、直接オイル注入口から投入出来るようになれば良いなと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする