スーパーシリコングリース SSG

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 01434134 品番 V251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

耐熱シリコーンブレーキグリース
ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。
従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30〜281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。

用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。 形状チューブ 容量(g)100 危険物の類別非危険物
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
ブレーキメンテナンス

少々お高いのですが、信頼性と耐久性が欲しいレース車両に使っています。ついでに自分の車にも使ってます。

対象商品:
01434125
2024-05-07
用途:
ブレーキキャリパーのメンテナンス

耐熱温度が高いので、このスーパーシリコングリースを使用しております。スライドピン等に塗布しても溶けだしたりせず耐久性もかなりあると思います。価格は高いですがプライベート使用であれば2、3年使えるかと思います。

対象商品:
01434134
2024-07-05
用途:
ブレーキ整備
株式会社光益 様 (卸売・小売業)

ブレーキ整備時、殆どの作業がこれで賄える。
次回分解時、ちゃんと乾くこともなくしっかり効果がある。

1人が参考にしています
対象商品:
01434134
2023-10-15
用途:
ブレーキO/Hや、各摺動部分に!
自動車・二輪車・自転車関連業

シリコングリースに興味が有ったので、どうせならワコーズと思い購入しました。キャリパーのフロー部分(シャフト)の塗布、ブレーキキャリパーの摺動が良くなり、フットブレーキのフィーリングが良くなりました。シリコングリースでこんなにタッチが変化するとは、驚きです。

対象商品:
01434134
2022-07-08
用途:
実は某自動車メーカーの純正と同じだったりします。
カーリペアクドウ 様

このシリコンブレーキグリースは品質にはなんら問題ないし、効果も十分満足できるものでした。

2人が参考にしています
対象商品:
01434134
2022-08-11
用途:
定期メンテナンス色々。

ブレーキ周りなどこれ。安心して使え、次回のメンテ時に汚れ具合もわかる。高価ですが、、、、

対象商品:
01434134
2022-02-28
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

バイクメンテナンスに使用。効果のほどは分かりません。ケミカル製品は多種多様で選択に迷いますが、地元企業の応援の気持ちも込めて、ケミカル製品は基本的にワコーズブランドを使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
01434134
2021-12-22
用途:
車のメンテナンス
アクアフィールド 様

SP311のブレーキ、クラッチマスターオーバーホールに使って、特に問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする