スレッドコンパウンド THC

(45件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 01434143 品番 A250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,488
販売価格(税別)
4,080

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)
銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。
また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。
高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。

容量(mL)300 形状エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
注意
※大型車・乗用車のホイールボルト、ナットには使用しないでください。外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434152
2025-09-30
用途:
熱が加わったりかじりやすい箇所のボルトに

マフラーや異種金属のネジ山などに使用している。
何も塗らないより明らかにかじりつきや固着が減るため重宝している。

2025-04-22
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

固着予防のため、分解整備時のネジ部(特にアルミ材への鉄ボルトでの締付)への塗布は欠かせません。相変わらず高価ですが、一回の使用量はごくわずかですので結構使い出があると思っています。

2025-11-12
用途:
マフラーボルトの固着防止
不動産業

まだ使用してませんが、信頼のワコーズ製品。ネットで検索したらこの商品でしたので迷わずに購入しました。

2024-11-03
用途:
プラグの焼付き防止、ディスクブレーキグリースとして
運輸・通信業

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)
銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。
また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。
何の問題もありません。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
高いです、でもいいものです。

お値段高いです、でも作業性がとてもよくいいものです。

対象商品:
01434152
2024-05-12
用途:
ホイールハブに
電気・ガス・熱供給・水道業

欧州車のハブ周囲に塗布し、ホイールの接触面固着防止を図っております。

対象商品:
01434152
2023-09-11
用途:
プラグ交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

人によっては必要無い、トルク管理が狂うと言われるかもしれませんが、私は毎回プラグ交換時にネジ山に塗布しています。
今まで焼き付いて外れなかったことはありませんが、転ばぬ先の杖と思っています。
一本持っておけば相当数交換できそうですが、初期投資としては若干お高いように感じるかもしれません。
他にはエキゾーストのスタッドボルトなどに使うのが焼き付き防止によさそうですね。

2人が参考にしています
対象商品:
01434152
2023-09-29
用途:
車検メンテナンス時焼き付き防止
その他業種

どこよりも安く購入出来ました。
色々検討しましたがやはりケミカルは安定のワコーズですね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする