A410 スーパータイヤコート STC-A WAKO'S(ワコーズ) 01434798

スーパータイヤコート STC-A

(97件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(480mL)注文コード01434798品番A410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

超耐久保護艶出し剤
エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。
特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。
また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。

用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434798
2024-11-09
用途: マイカーのタイヤワックスとして使用
卸売・小売業

信頼のワコーズ製でツヤも程よく耐久性も良く大変満足しています。

2024-06-18
用途: タイヤコーティング
運輸・通信業

信頼のワコーズさん SHOPさんにも勧められました。

対象商品 : 01434798
2024-06-11
用途: タイヤワックス
ワイエイチ富士(株卸売・小売業

吹きかけるだけで
ピカピカになる
値段が高いけど
優れています

対象商品 : 01434798
2024-02-26
用途: ボディのケア
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤの保護はもちろんですがボディの無塗装の部分の保護艶出しにも使っています
綺麗に保てますよ。

対象商品 : 01434798
2023-10-25
用途: タイヤワックス
サービス業

スプレータイプなので艶感調整できます。
厚塗りだとかなりギラギラするのでギラギラさせたい方にはおすすめかと思います!
ギラギラは徐々に落ちてきますが黒い感じは長く続くと思います

対象商品 : 01434798
2022-11-21
用途: 自動車のタイヤケア
サービス業

安心のWAKO'Sブランド。洗車後にスプレーするだけでも全然違いますね。

2が参考にしています
対象商品 : 01434798
2022-06-10
用途: タイヤのヒビ割れ対策
製造業

タイヤの経時劣化で微小なヒビ割れが発生してしまい、少しでも延命しようと使ってみました。見た目ではヒビは目立たなくなり、次の車検までは使えそうで助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 01434798
2022-07-10
用途: タイヤの艶出し

過去使っていたシリコンでは、タイヤ側面のひび割れにつながり、良くなかった。 現在3年間、車に定期的にスプレーしているが、不具合は無い。
ケミカルのワコーズ製、気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする