※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM427AS-8-800-3-200-NR487A パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8 伊東電機 01519105 PM427AS-8-800-3-200-NR487A パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8 伊東電機 01519105

パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 パイプ幅(mm)800 電源三相200V 注文コード01519105 品番PM427AS-8-800-3-200-NR487A
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はパイプ幅・電源など104種類から選べます 他の種類を見る

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。

パイプ幅(mm)800 仕様ゴムライニング仕様(天然ゴム) 軸径(Φmm)12 質量(kg)2 電源三相200V 肉厚(mm)1.5 表面処理ユニクロメッキ モーター標準モータ パイプ径(Φmm)42.7 材質(パイプ)STKM12 呼び周速8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする