フロントスプロケット

(116件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数17 適合車種420コンバート 7.0mmオフセットApe50(2001-2008)、Ape50 Type-D(2008-2013)、BENLY 50S(1996-2007)、BENLYCD50(1997-2001)、BENLY CL50(1997-2001)、CRM50(1988-1997)、DAX(1995-1996)DAX ST50(1969-1971/1978/1988-1990)Dream50(1997-1999)Dream50R(1997-2009) 、 GORILLA(1978-1990/1998-2007) 、 JAZZ(1986-1997) 、 MAGNA50(1995-2007) 、 MONKEY (1974-1991/1997-2016) 、MONKEY R/RT(1987-1989) 、 MONKEY BAJA(1991-2001) 、 NS-1(1991-1999) 、 NS50F(1989-1990)、 NS50F AERO(1987-1988) 、 NS50R(1987-1988) 、 NSR mini(2000-2008) 、 NSR50(1989-1999) 、 Solo(2003-2005) 、 XR50 Motard(2005-2007) 、 スーパーカブ50(1991-2019) 、 カスタムスーパーカブ50(1991-1998) 、 プレスカブ50/デラックス(1991-2011) 、リトルカブ(1999-2013) 、 キック式リトルカブ(1998-2013) 、 DAX HONDA ST70(1969-1975) 、 XR70R(1997-2003) 、 スーパーカブ70(1991-1999) 、 CRF80F(2004-2009) 、 CRM80(1988-1997) 、 NSR80(1987-1999)BENLY 90S(1996-2001)、 Ape100 Deluxe(2002-2013)、 Ape100 Type-D(2008-2013)、 NSF100(2006-2013)、 XR100 Motard(2005-2008)、CROSS CUB110(2013-2017)、SUPER CUB110(2012-2017)、GROM(2013-2018)、SUPERCUB C125(2018-2019)、MONKEY125(2018-2019)、 注文コード01673157 品番112-17
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は歯数・適合車種・内容量など414種類から選べます 他の種類を見る

高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

適合車種
420コンバート 7.0mmオフセット
Ape50(2001-2008)、Ape50 Type-D(2008-2013)、BENLY 50S(1996-2007)、BENLYCD50(1997-2001)、
BENLY CL50(1997-2001)、CRM50(1988-1997)、DAX(1995-1996)DAX ST50(1969-1971/1978/1988-1990)Dream50(1997-1999)Dream50R(1997-2009) 、 GORILLA(1978-1990/1998-2007) 、 JAZZ(1986-1997) 、 MAGNA50(1995-2007) 、 MONKEY (1974-1991/1997-2016) 、MONKEY R/RT(1987-1989) 、 MONKEY BAJA(1991-2001) 、 NS-1(1991-1999) 、 NS50F(1989-1990)、 NS50F AERO(1987-1988) 、 NS50R(1987-1988) 、 NSR mini(2000-2008) 、 NSR50(1989-1999) 、 Solo(2003-2005) 、 XR50 Motard(2005-2007) 、 スーパーカブ50(1991-2019) 、 カスタムスーパーカブ50(1991-1998) 、 プレスカブ50/デラックス(1991-2011) 、リトルカブ(1999-2013) 、 キック式リトルカブ(1998-2013) 、 DAX HONDA ST70(1969-1975) 、 XR70R(1997-2003) 、 スーパーカブ70(1991-1999) 、 CRF80F(2004-2009) 、 CRM80(1988-1997) 、 NSR80(1987-1999)BENLY 90S(1996-2001)、 Ape100 Deluxe(2002-2013)、 Ape100 Type-D(2008-2013)、 NSF100(2006-2013)、 XR100 Motard(2005-2008)、CROSS CUB110(2013-2017)、SUPER CUB110(2012-2017)、GROM(2013-2018)、SUPERCUB C125(2018-2019)、MONKEY125(2018-2019)、
歯数17 チェーンサイズ420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
エストレヤに使用
卸売・小売業

作業自体は簡単でしたが、交換の際にクランクケースを少し外す必要がありました。
1速の伸びが良くなり、走りやすくなりました。

対象商品:
01673753
2024-08-07
用途:
ファイナル変更

サンスターなので品質は言うまでもありません。
フロントのスプロケ交換がファイナルを変える時に一番とっつきやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
01674426
2023-10-30
用途:
SRのチェーンコンバート時に使用
その他業種

取り付け段差がついている方が車体側ということに注意すれば、難なく取り付け可能です。しっかりとした品は一流メーカーの証ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
01673263
2023-12-30
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

早くて安くて
必要な時にすぐ手に入りました!
今後も遣わせてもらいます

1人が参考にしています
対象商品:
24877030
2023-08-07
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

アウトレット商品ですが新品の商品です。
少し安く購入出来たので助かりました。

対象商品:
01673008
2022-07-22
用途:
ドライブスプロケットの丁数アップに
学校法人みかしほ学園 様 (教育・研究機関)

モンキー125のノーマルから丁数アップの為に購入。
安心のサンスター製。モンキー125のドリブンスプロケットは純正でサンスター製が使われているのですが、ドライブスプロケットは特にメーカー名が刻印されていないのでどうなんでしょうね?
いずれにしても世界のサンスターで大変満足しています。

1人が参考にしています
2022-09-11
用途:
スプロケット交換
建設業・工事業

スーパーシェルパのトルクアップの為に購入
フロントアップも楽になり大満足です

対象商品:
01673577
2021-12-12
用途:
バイク整備
cozycycle 様

安心&高品質のサンスターですから、何の問題もありません!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする