トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
ミニカップ ドット&ボーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
01691673
品番
P-2959
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
用途
ふりかけ、マヨネーズ、小物入れに。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
14
質量(g)
約22
幅(cm)
3.7
長さ(cm)
4.3
高さ(cm)
2.3
入数(個)
4