※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 直動部品
MIYOSHI(小西製作所)の セットカラー
MIYOSHI(小西製作所)の スリット
スリットカラーステンレス SCS-sus
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01740278
品番
SCS-1215-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法d(mm)
35
外径(Φmm)
35
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
質量(g)
88
六角穴付ボルト
M6×16
寸法D
12
種別
スリット
寸法F
11
寸法C
C0.5
寸法L
15
寸法M
M6×P1.0