※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-3515-SUS スリットカラーステンレス SCS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01740348 SCS-3515-SUS スリットカラーステンレス SCS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01740348

スリットカラーステンレス SCS-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01740348 品番 SCS-3515-SUS
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法d(mm)60 外径(Φmm)60 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304 質量(g)206 六角穴付ボルトM6×25 寸法D35 種別スリット 寸法F23 寸法CC1.0 寸法L15 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする