曜日別特売
SPB-80×12 スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所) 01746158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB-80×12 スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所) 01746158
SPB-80×12 スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所) 01746158

スプロケットアイドラーA型 SPB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
歯数12
歯幅(mm)14.5
内容量1個注文コード01746158品番SPB-80×12
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類アイドラースプロケット形状A形列数1歯幅(mm)14.5歯数12軸穴径(Φmm)20材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート質量(g)645寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法O.D.(mm)110寸法P.D.(mm)98.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする