※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
スプロケットアイドラーB型 SPBS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
17
21
17
14
12
歯幅(mm)
7.2
4.3
7.2
8.7
11.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01746212
品番
SPBS-40
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
歯数
17
軸穴径(Φmm)
20
材質
(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ
質量(g)
280
寸法H(mm)
20
寸法D(Φmm)
54
寸法h1(mm)
12
寸法d1(Φmm)
42
寸法d2(Φmm)
38
寸法h(mm)
4
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法O.D.(mm)
76
寸法P.D.(mm)
69.12