※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-1310 セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所) 01767063 SUS-1310 セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所) 01767063

セットカラーステンレス SUS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01767063 品番 SUS-1310
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
寸法D(mm)13(H8) 寸法L10 寸法d(mm)26 種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304 質量(g)29 外径(Φmm)26 寸法d1(mm)20 寸法CC0.5 寸法MM5×P0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01767088
2018-07-19
用途:
レコードプレーヤーのアームの補助ウェイト
サービス業

いろいろ、ネットで代用品を、探しまして、やっと探し当てました、そうしたら、皆さんも同じように、使用しているんですね、私の場合は、PL70L2のサブウェイトに使用しました。そのままですと、仕上げが荒いので、研磨剤で磨き、ピカピカにしたところ、オリジナルのウェイトのようで、大変満足です。オリジナルですと、何千円もかかります。

対象商品:
01767036
2016-02-26
用途:
食品攪拌用ミキサーバーの取り付け用
その他業種

設計段階なのでまだ取り付けては居りませんが、仕上がりはとても綺麗で
プロトタイプ2号機には同じものを使う積りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする