※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KW210WH デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタ 01773704 KW210WH デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタ 01773704 KW210WH デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタ 01773704 KW210WH デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタ 01773704 KW210WH デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタ 01773704

デジタルスケール5000g(取引証明以外用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01773704 品番KW210WH
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。

ひょう量(g)5000 目量(g)2 計量皿寸法(mm)182×182 質量(g)約2200(計量皿、乾電池含む) 付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(kg)約2.2(乾電池を含む) ホワイト 測定範囲0 〜 5000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売) ひょう量(kg)5 電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>) 最小表示(g)2 文字高(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114 保護等級IP67 機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛2g 保証期間1年 防塵防水性能IP67(防浸形)(乾電池使用時) オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×114×263 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする