京セラ
チップ SDKW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
01862367
品番
SDKW09T204TN TN100M
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
2.78
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
TN100M
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。