※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 接続・省配線(制御機器)
国際電業の 端子台
国際電業の 固定端子台
ブロック端子台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
極数(P)
3
端子ねじ
無方向性フリー端子ネジ±M4×8
注文コード
02026474
品番
T20-3
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
絶縁台:フェノール樹脂、表示紙:塩化ビニル
定格電圧(V)
440
全長L(mm)
59
定格電流(A)
20
端子ねじ
無方向性フリー端子ネジ±M4×8
適合電線(mm
2
)
3.5
取付ねじ
4mm(固定用)
耐熱温度(℃)
70±3
材質(カバー)
塩化ビニル
取付ピッチ(mm)
49(l)
端子金具
黄銅材
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
9.7mm(沿面)
極数(P)
3