※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの ルブリケータ
ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
注文コード
02097742
品番
3002E-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
接続口径
1/4
最大流量(L/min)
500
貯油量(cm
3
)
300
最小滴下流量(L/min)(ANR)
30
トラスコ品番
112-2711
種別
標準
全長(mm)
187
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜65
使用油
タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)