日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁 76シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02105266
品番
BN764S-15-E200
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
堅牢で長寿命。
有効断面積が大きい。
保守点検が簡単。
消費電力(VA)
起動時:100/85
定常時:18/16
寸法B1(mm)
80
寸法B2(mm)
66
寸法E(mm)
130
寸法F(mm)
70
寸法H(mm)
232
寸法H1(mm)
66
寸法L(mm)
212
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
43
寸法T(mm)
12
寸法h(mm)
11
定格電圧(V)
AC200
配管接続口径
Rc1/2
トラスコ品番
104-5393
質量(kg)
3.9
切換方式
4方向単動
使用温度範囲(℃)
-10〜40(但し凍結しない)
周波数(Hz)
50/60Hz
バルブ形式
シングルソレノイド
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
有効断面積(mm
2
)
45
位置数
2
作動方式
パイロット形
圧力(V)
AC200
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
絶縁階級
E種
電圧許容範囲
90%〜110%