日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁 76シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02105275
品番
BN764S-8-E100
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
堅牢で長寿命。
有効断面積が大きい。
保守点検が簡単。
消費電力(VA)
起動時:100/85
定常時:18/16
寸法B1(mm)
60
寸法B2(mm)
55
寸法E(mm)
110
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
216
寸法H1(mm)
55
寸法L(mm)
177
寸法P1(mm)
38
寸法P2(mm)
35
寸法T(mm)
10
寸法h(mm)
9
定格電圧(V)
AC100
配管接続口径
Rc1/4
トラスコ品番
104-5342
質量(kg)
2.8
切換方式
4方向単動
使用温度範囲(℃)
-10〜40(但し凍結しない)
周波数(Hz)
50/60Hz
バルブ形式
シングルソレノイド
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
有効断面積(mm
2
)
25
位置数
2
作動方式
パイロット形
圧力(V)
AC100
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
絶縁階級
E種
電圧許容範囲
90%〜110%