4方向電磁弁 76シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02105284 品番 BN764S-8-E200
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

堅牢で長寿命。
有効断面積が大きい。
保守点検が簡単。

消費電力(VA)
起動時:100/85
定常時:18/16
寸法B1(mm)60 寸法B2(mm)55 寸法E(mm)110 寸法F(mm)60 寸法H(mm)216 寸法H1(mm)55 寸法L(mm)177 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)35 寸法T(mm)10 寸法h(mm)9 定格電圧(V)AC200 配管接続口径Rc1/4 トラスコ品番104-5351 質量(kg)2.8 切換方式4方向単動 使用温度範囲(℃)-10〜40(但し凍結しない) 周波数(Hz)50/60Hz バルブ形式シングルソレノイド ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.8 有効断面積(mm2)25 位置数2 作動方式パイロット形 圧力(V)AC200 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 絶縁階級E種 電圧許容範囲90%〜110%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする