日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁 7Mシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02105381
品番
BN7M43-10-E200
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
AC用、DC用の製作が可能。
防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
3ポジションの製作も可能。
有効断面積(mm
2
)
65
トラスコ品番
104-5547
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC200
圧力(V)
ACE200
切換方式
4方向単動
バルブ形式
シングルソレノイド
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc3/8