日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁 7Vシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02105451
品番
BN7V43-8G-E100
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
塵埃に強く長寿命。
オイルレスエアで優れた耐久性。
ソレノイド: シングル
有効断面積(mm
2
)
18
トラスコ品番
104-5296
質量(g)
400
定格電圧(V)
AC100
圧力(V)
ACE100
切換方式
4方向
バルブ形式
シングルソレノイド
配管接続口径
Rc1/4