※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
SU2-SP P3 M10×1.25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25
注文コード
02268096
品番
SU2-SP P3 M10×1.25
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法
M10×1.25
食付
3P
ねじ長さ(mm)
23
溝数
3
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
8.85
山数
1.25
呼び
10
全長L(mm)
75
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
加工
止り穴用
シャンク径d(Φmm)
7
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)
四角部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SU2MR010N
シャンク四角部幅(mm)
5.5
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。