曜日別特売
TD-E26 導電チェア ノーリツイス 02432832

導電チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量
1個
注文コード
02432832
品番
TD-E26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,500

着衣の人体に帯電する静電気は時には数万ボルトにまでなることがあり、特に工場作業者の静電気帯電は製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。メーカーの導電チェアは、名古屋大学大学院工学研究科の清水教之工学博士の”イスの導電特性に関する研究”に基づいて開発されています。

背もたれ
あり
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
600×600×655
ブラック
仕様
足置き:無し
形状
質量(kg)
6.0
張地
導電性ビニールレザー
肘掛
なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02432832TD-E2665081390TD-E26L-Z-BKTD-E26 導電作業チェア ノーリツイス 65081390導電作業チェアノーリツイス1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする