IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の 端子台その他関連用品
端板
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02487572
品番
BNE15E-IS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
BNH15LE用
仕様
●適合端子台:BNH15LE-IS
厚さ(mm)
5
色
明青色
質量(g)
約6