曜日別特売

装置のミカタ キャビネット固定ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02496397
品番
AH-8051APP
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

貼るだけ固定、安全対策。
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できるベルトです。
研究室や職場の地震・災害対策に
強力接着テープを使用しており、工事不要で耐震化できます。
対象物を動かさずに取付可能です。
バックルの着脱により、一時的な移動も容易にできます。
ベルトの長さは調整可能です。

仕様
※対象物1台に対し、2個使用してください。※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-550、2-9133-02)をご使用ください。
材質
接着パッド付ベース:ABS・PCアロイ樹脂、アクリル接着材、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
質量(g)
(対象物)90以下/個、約65/個
寸法
W113×D270×H15
温度(℃)
使用環境:0~40
パッド
交換用接着:LQN-03P(68-5565-14)
アズワン品番
4-7018-01
間隔(mm)
最大固定:200
注意
※対象物1台に対し、2個使用してください。
※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。
※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-550、2-9133-02)をご使用ください。
※使用に不向きな材質:ガラス、大きな凹凸がある面、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工されている面、シリコン樹脂
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする