CiS-400 コンビネーションチャック 小林鉄工 02498181

コンビネーションチャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可車上渡し61日以内出荷とは
この商品は外径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
400
注文コード
02498181
品番
CiS-400
参考基準価格(税別)¥1,968,600販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
¥1,598,000

インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。
スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し精密な加工が可能です。
異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。

本体高さ(mm)
チャック:135
外径(mm)
400
内径(mm)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする