LG-200 MT-4 ライブグリッパー 小林鉄工 02498637

ライブグリッパー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可車上渡し46日以内出荷とは
把握径(Φmm)トップジョー未装着/装着:202~280/276~348
トップジョー未装着/装着:202~280/276~348
トップジョー未装着/装着:81~106/103~126
トップジョー未装着/装着:101~134/103~126
トップジョー未装着/装着:127~172/171~210
トップジョー未装着/装着:162~220/221~274
トップジョー未装着/装着:252~354/352~448
質量(kg)19
内容量1個注文コード02498637品番LG-200 MT-4
参考基準価格(税別)¥471,400販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

旋盤の芯押台に装着し、長尺パイプを内径から支持し、パイプ外径・端面・内径口元の加工、ネジ加工もできます。
煩わしい振れ止め装置は不要です。
後面から簡単にハンドル操作ができ、爪は連動で稼働します。
強力把握により加工ビビリを防止します。

質量(kg)
19
把握径(Φmm)
トップジョー未装着/装着:202~280/276~348
チャック径(Φmm)
(本体)200
把握力(kN)
17.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする