CiS-310 コンビネーションチャック 小林鉄工 02498856

コンビネーションチャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可車上渡し61日以内出荷とは
この商品は外径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
310
注文コード
02498856
品番
CiS-310
参考基準価格(税別)¥1,007,300販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
¥799,800

インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。
スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し精密な加工が可能です。
異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。

本体高さ(mm)
チャック:119
外径(mm)
310
内径(mm)
110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする