RAC-6B3 ロータリーエアチャック RAC-B 小林鉄工 02499240

ロータリーエアチャック RAC-B

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可車上渡し46日以内出荷とは
把握径(Φmm)(生爪)7~180
内容量1個注文コード02499240品番RAC-6B3
参考基準価格(税別)¥482,900販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

3ツ爪・生爪付
ワークは常に供給されるエアにより締め付けます。
流体圧力シール(特許)の採用により低トルクで回転できます。
小型インデックスにも取り付け可能なコンパクトタイプ
エアシリンダー内蔵でフロント取り付け

質量(kg)
16
把握径(Φmm)
(生爪)7~180
外径(mm)
チャックボディ:162
作動範囲(mm)
爪:5
把握力(kN)
24(0.6Mpa)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする