電極保持器 PS-□S(R)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02500041 品番 PS-3S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。

極数3極 長さ(mm)- タイプ- 用途浄水などの一般用途 3極用 仕様電極保持器 3極用 使用温度範囲(℃)-10〜+70(ただし氷結しないこと) 質量(g)約150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
交換部品として

今使用している部品と メーカは違いますが 特に前の商品と違いはなく
使用できました。

対象商品:
02500041
2024-05-20
用途:
いちごのビニールハウスの自動排水
農・林・水産業

今まで特殊部品のため近くの店で注文しても数日かかっていましたが、3日で届き雨予報の前に修理出来てとても助かりました。

対象商品:
02500066
2024-01-17
用途:
受水槽の電極取付
建設業・工事業

注文してから2日程度で現場に着いたのでよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
02500041
2023-03-23
用途:
水位検知

同規格の他メーカー品からの交換。
老朽化で端子部分等の腐食もあり購入。
交換前の物は短、中、長と表示あり
電極の取り付けが分かり易かったが
本製品はE1、E2、E3の表記のため
確認に手間が掛かった。

1人が参考にしています
対象商品:
02500041
2021-12-13
用途:
操作のセンサー
株式会社榊原建材 様

センサーの蓋かすぐに、傷むので、セットで交換しようとして、購入しました。配達が早く良かったです

対象商品:
02500041
2022-07-21
用途:
設備の液位センサーの取り付け
株式会社マルヤナギ小倉屋 様 (製造業)

価格が安くて納期が早くてとても助かりました。今後も購入したいと思います。

対象商品:
02500041
2020-03-25
用途:
水などの貯蔵タンク・液面制御用

樹脂部分の経年劣化が少なく安心して使っています。(余談ですが、制御棒とこの保持器をタンク本体から取り外すことが多い場合、別途、樹脂製のカプラー(オスメスセット)を間にかませると、電源コードのねじれも少なく楽に脱着ができ便利です。)

4人が参考にしています
対象商品:
02500041
2019-10-02
用途:
貯水槽清掃・メンテナンス
有限会社ジェットクリーン 様

製品に問題なければ、安いのが良いに決まっています。お勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする