アシックス
ウィンジョブCP120
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
色
クラシックレッド×ホワイト
注文コード
02502460
品番
1273A062.600【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,500
¥
13,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
23.5
色
クラシックレッド×ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ハイカット
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー