ウォーキングセフティシリーズ
もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズ
SX3層底Fソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底Fソール搭載の安全靴
加水分解しない
Made in Japan
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴
踏抜き防止板内蔵
屈曲性に優れた甲被デザイン
内側当革付
反射材付
所属、名前を記入できる片布付き
靴の中に異物が入りにい袋マチ
- 色
- 黒
- 規格
- JIS T 8103 (ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1合格
- 材質(甲被)
- 牛革(型押ソフト)
- 材質(先芯)
- ワイドACM樹脂先芯
- 内容量
- 1足
注意
※仕様変更中のため、画像と一部デザインが異なる場合がございます。全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ



















