Y92A-48B(H.FRONTCOVER FOR H3BA) 硬質カバー omron(オムロン) 02503426

硬質カバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様IP66防水カバー.特別な保護を要する用途に最適フロントカバーポリカーボネート、支持部材質クロロプレンゴム 適合H7CNシリーズ アクセサリタイプカバー 注文コード02503426 品番Y92A-48B(H.FRONTCOVER FOR H3BA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は仕様・適合・アクセサリタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る
仕様IP66防水カバー.特別な保護を要する用途に最適フロントカバーポリカーボネート、支持部材質クロロプレンゴム 適合H7CNシリーズ アクセサリタイプカバー 材質(本体)硬質プラスチック製

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02503426 Y92A-48B(H.FRONTCOVER FOR H3BA) 39110732 Y92A-48B(H.FRONTCOVER FOR H3BA) 硬質カバー omron(オムロン) 硬質カバー omron(オムロン) 1個 499 税込549 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
積算タイマーの表面パネル保護カバー
電気・ガス・熱供給・水道業

押し込んで取付けるだけで爪で引っ掛かるので落下することなく大変満足しています。当日出荷なので大変助かりました。

対象商品:
46627892
2025-06-14
用途:
交換作業
サービス業

メーカー純正部品なので、全く問題ありません!
速やかに交換出来ました。

対象商品:
39110732
2024-05-30
用途:
汚れる箇所の温調器カバーとして使用
日光精器株式会社 様

汚れ、表面が劣化するので温調器の表面が見えなくなると購入して交換をするのですが、
この商品に保護フィルムが貼られていたら保護フィルムを剥がし新たにフィルムを貼る事が
可能ならもっと使い易いです。

2人が参考にしています
対象商品:
39110732
2017-11-01
用途:
井戸水ポンプのタイマー用
製造業

制御盤の外側にタイマーの配置設計をしたので埃が防げて良好です。

対象商品:
08589427
2022-02-24
用途:
設定SWの保護
有限会社アスコ通信特機 様

一度取り付けると外れなくなり、無理に外そうとすると本体のフロントパネルが外れてしまいます。
カバーのツメを削らないと使えません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする