アーム[作業工具]
北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チャック寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3個)
チャック寸法(inch)
8
注文コード
02517291
品番
KG HO-8 H60
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1set3個を同時加工の高精度品です。
生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。
切粉対策をサポートする生爪です。
用途
旋盤チャック用。
トラスコ品番
531-6149
長さ(mm)
95
幅(mm)
35
高さ(mm)
60
寸法H(mm)
60
仕様
参考図(爪形状):19
材質
S50C
ピッチ
セレーションピッチ:1.5
ピッチ(mm)
1.5
チャック寸法(inch)
8
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法M(mm)
M12
適合チャック
BR08 / B-208 / AS08 / BB208 / BL208 / BLT208 / BT208 / NLT08 / NT08
寸法I(mm)
61.1
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
15
適合メーカー
北川鉄工所
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。