曜日別特売
CCSQ160 ”35SQクリンキーカッター” 大見工業 02517598

”35SQクリンキーカッター”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番703-5335
内容量1本注文コード02517598品番CCSQ160
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。

用途
被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。
溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番
703-5335
刃径(mm)
16
適合機種
フラッター、アトラエース、ライトボーラー
材質
刃部:超硬チップ
最大加工厚(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする