富士
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(11枚)
注文コード
02517957
品番
RP106241
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。
トラスコ品番
718-0925
粒度
30
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
刃厚(mm)
2.4
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
106
穴径(mm)
15