大見工業
”35SQクリンキーカッター”
CCSQ140
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
703-0536
703-0536
703-5334
703-5335
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02518027
品番
CCSQ140
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。
用途
被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。
溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番
703-0536
刃径(mm)
14
適合機種
フラッター、アトラエース、ライトボーラー
材質
刃部:超硬チップ
適合電動機
磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤
最大加工厚(mm)
35