KG HO-6 H60 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具] 02518079

KG HO-6 H60 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具] 02518079
KG HO-6 H60 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具] 02518079
KG HO-6 H60 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具] 02518079
KG HO-6 H60 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具] 02518079
KG HO-6 H60 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具] 02518079

北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はチャック寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3個)
チャック寸法(inch)
6
注文コード
02518079
品番
KG HO-6 H60
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

1set3個を同時加工の高精度品です。
生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。
切粉対策をサポートする生爪です。

用途
旋盤チャック用。
トラスコ品番
531-6142
長さ(mm)
75
幅(mm)
32
高さ(mm)
60
寸法H(mm)
60
仕様
参考図(爪形状):19
材質
S50C
ピッチ
セレーションピッチ:1.5
ピッチ(mm)
1.5
チャック寸法(inch)
6
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
37
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
32
寸法M(mm)
M10
適合チャック
BR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06
寸法I(mm)
47.35
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
13
適合メーカー
北川鉄工所
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする