住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・形状
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
菱形頂角[V]
注文コード
02549202
品番
VNMG160404N-GZ AC4115K
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
刃先強度に優れ、汎用性の高い第一推奨ブレーカ
用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
形状
菱形頂角[V]
切刃長さ(mm)
16.6
内接円(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
穴径(mm)
3.81
被削材
K(鋳鉄)
精度
M
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
GZ
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.2
材種
AC4115K
ブレーカの有無
両面
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
35
逃げ角(°)
0
チップ溝・穴記号
G