曜日別特売

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
内容量1セット(10個)注文コード02550392品番VNGG160402N-EF AC1135U
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種
ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応

用途
小型旋盤用
コーナー半径(mm)
0.2
形状
菱形頂角[V]
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)
切刃長さ(mm)
16.6
精度
G
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
9.525
膜厚(μm)
1
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
EF
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
AC1135U
ブレーカの有無
両面
穴径(mm)
3.81
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
35
逃げ角(°)
0
チップ溝・穴記号
G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする