住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
02552790
品番
VNGG160404N-EF AC1135U
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種
ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応
用途
小型旋盤用
コーナー半径(mm)
0.4
形状
菱形頂角[V]
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)
切刃長さ(mm)
16.6
精度
G
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
9.525
膜厚(μm)
1
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
EF
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
AC1135U
ブレーカの有無
両面
穴径(mm)
3.81
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
35
逃げ角(°)
0
チップ溝・穴記号
G