曜日別特売
ESD141-SITA-S クリーンウェア 高性能静電服 IEC/JIS規格対応 低発塵 薄地 男子スラックス シルバーグレー×ラベンダーブルー ESD141-SITAシリーズ ミドリ安全 02578777

ESD141-SITA-S クリーンウェア 高性能静電服 IEC/JIS規格対応 低発塵 薄地 男子スラックス シルバーグレー×ラベンダーブルー ESD141-SITAシリーズ ミドリ安全 02578777
ESD141-SITA-S クリーンウェア 高性能静電服 IEC/JIS規格対応 低発塵 薄地 男子スラックス シルバーグレー×ラベンダーブルー ESD141-SITAシリーズ ミドリ安全 02578777

クリーンウェア 高性能静電服 IEC/JIS規格対応 低発塵 薄地 男子スラックス シルバーグレー×ラベンダーブルー ESD141-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード02578777品番ESD141-SITA-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

生地からの発塵を最小限に抑えます。、しわになりにくく縮みにくい。ケアが簡単な商品です。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、洗濯による機能低下が極めて低い商品です。

仕様●材質:ポリエステル100% サマーツイル●ファスナー/樹脂●面ファスナー(左後ポケット)●IEC-61340-5-1対応品●帯電防止作業服JIS適合品●腰裏付き●ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット●ウエスト:70-75cm●股下:78cmアズワン品番67-6627-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする